Nexans - TG 180 1.5 MM2 FL.TR. H05SJ-K - 10022796
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 1,5 mm²
Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet
Merkespenning U0 - 300 V
Lederdiameter - 1,7 mm
Kjernefarge - Hvit
Emballasje og betingelser
100 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7045210018592
Elnummer
1052903
Leverandørens varenummer
10022796
Typebeskrivelse
TG 180 500V varmebestandig ledning
Nominelt ledertverrsnitt:
1,5 mm²
Lederklasse:
Kl.5 = mangetrådet
Merkespenning U0:
300 V
Lederdiameter:
1,7 mm
Kjernefarge:
Hvit
Skjerm:
nei
Oljebestandig iflg. EN 60811-404:
nei
Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506:
nei
Ytterdiameter omtrentlig:
3,5 mm
Merkespenning U:
500 V