Nexans - TINEMATTE 1x3 m 1000W/230V - 10229832
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Med støttematte - Ja
Elementeffekt - 1000...1000 W
Effekt - 333 W/m²
Overflate - 3 m²
Bredde - 1000 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7045210072532
Elnummer
1008197
Leverandørens varenummer
10229832
Typebeskrivelse
Defrost Mat
Med støttematte:
Ja
Elementeffekt:
1000...1000 W
Effekt:
333 W/m²
Overflate:
3 m²
Bredde:
1000 mm
Selvklebende:
nei
Antall kaldledere:
1
Lengde på kaldledere:
2500 mm
Egnet for våtrom:
nei
Egnet for utendørs oppvarming:
Ja
Egnet for takvarmeanlegg:
nei
Lengde:
3000 mm
Tykkelse:
20 mm
Med regulator:
nei
Med romtermostat:
nei
Med gulvtemperatursensor:
nei
Varmekabelmatten består av en serieresistiv varmekabel beskyttet av isolasjon og PVC belagt nett av nylon. Isolasjonen sørger for at varmestrømmen dirigeres nedover i stedet for å gå tapt til luft over. Isolasjonen er lagd av selvslokkende skumplast. Matten er beskyttet mot overtemperatur med innebygd sensor, avbruddstemperatur ca. 60 grader.
Lengde tilleder: 2,5 m
Matten er ikke beregnet for fast installasjon, og skal således ikke tilkobles fast . Det er ikke nødvendig at stikkontakt som forsyner matten er beskyttet av jordfeilvern, selv om dette er anbefalt.
Energiforbruk i kontinuerlig drift tilsvarer 24 kWh/dag (eller 8 kWh/m²/dag)
CE merket, i henhold til krav i EN 60335-1 and EN 62233
OBS!
Matten er kun beregnet for tining og fjerning av frost. Følg anvisninger og sikkerhetsinstruksjoner påskrevet matten.


