Nexans - TXLP 1-Leder 0,2 Ohm/m - 10156611

Nexans
KopierKopier
Nexans - TXLP 1-Leder 0,2 Ohm/m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Kabeltype - 1-leder

  • Nominell spenning - 500 V

  • Maks. holdetemperatur - 65 °C

  • Bruksområde - Andre

  • Konstant strøm - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7045210053968

Elnummer

1008184

Leverandørens varenummer

10156611

Typebeskrivelse

TXLP 1-Leder 0,2 Ohm/m

Kabeltype:

1-leder

Nominell spenning:

500 V

Maks. holdetemperatur:

65 °C

Bruksområde:

Andre

Konstant strøm:

Ja

Selvbegrensende:

Ja

Avskjerming:

Folie

Avskjermingens materiale:

Andre

Overflatebehandling på skjerming:

Andre

Diameter:

6,1 mm

Høyde:

6,1 mm

Bredde:

6,1 mm

Farge:

Svart

TXLP enleder varmekabel metervare er ideell for snøsmelting, frostsikring, fryseromsgulv, takrenne og nedløp og til jordoppvarming av f. eks. idrettsanlegg eller fotballbaner. Den er også velegnet til gulvvarme i alle typer gulv, både i trebjelkelag og i støpte konstruksjoner. Kabelen kan tilpasses til de aller fleste typer ikke-industrielle formål, og kan forlegges direkte i varm asfalt med en temperatur på inntil 160°C . TXLP kan monteres på armeringsjern. Fortrinnsvis til langsgående jern. Minste installasjonstemperatur (uten forvarming eller andre forholdsregler) 0°C. Maks. driftstemperatur/maks. temp. på ytre kappe: 65°C Mekanisk klasse: M2 UV-bestandig: Ja