Nexans - TXLP 1-Leder 1,4 Ohm/m - 10156646
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kabeltype - 1-leder
Nominell spenning - 500 V
Maks. holdetemperatur - 65 °C
Bruksområde - Andre
Konstant strøm - Ja
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7045210054019
Elnummer
1008189
Leverandørens varenummer
10156646
Typebeskrivelse
TXLP 1-Leder 1,4 Ohm/m
Kabeltype:
1-leder
Nominell spenning:
500 V
Maks. holdetemperatur:
65 °C
Bruksområde:
Andre
Konstant strøm:
Ja
Selvbegrensende:
Ja
Avskjerming:
Folie
Avskjermingens materiale:
Andre
Overflatebehandling på skjerming:
Andre
Diameter:
6,3 mm
Høyde:
6,3 mm
Bredde:
6,3 mm
Farge:
Svart


