Nexans - TXXI-RL 0,6/1 kV 5G50 mm² AFR - 10546593
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 50 mm²
Lederklasse - Kl.2 = flertrådet
Antall ledere - 5
Materiale i ytre kappe - Polyolefin
Merkespenning U0 - 0,6 kV
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
TXXI-RL 1kV
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7330000055551
Elnummer
1007486
Leverandørens varenummer
10546593
Typebeskrivelse
TXXI-RL 1kV 5G50A
Nominelt ledertverrsnitt:
50 mm²
Lederklasse:
Kl.2 = flertrådet
Antall ledere:
5
Materiale i ytre kappe:
Polyolefin
Merkespenning U0:
0,6 kV
Ledermateriale:
Aluminium
Leder overflate:
Blank
Ledermotstand ved 20 °C:
0,64 Ohm/km
Lederform:
Rund
Lederisolasjon:
Polyolefin
Spesifikasjon lederisolasjon:
XLPE
Merking av ledere iflg. HD 308 S2:
nei
Ledermerkning:
Farge
Laminert ytre kappe:
nei
Fiberoptiske elementer:
nei
Med jordleder:
Ja
Indre ledende lag:
nei
Ytre ledende lag:
nei
Skjerm:
nei
Tilleggsledning:
nei
Blymantel:
nei
Armering:
Uten
Antall hjelpesystemkjerner:
0
Nominelt tverrsnitt for hjelpesystemets ledere:
0 mm²
Nominelt ledertversnitt hjelpeleder (AWG):
0
Konsentrisk leder:
Uten
Nominell tverrsnitt konsentrisk leder:
0 mm²
Spesifikasjon kappemateriale:
Andre
Farge på ytre kappe:
Andre
Kabel geometri:
Rund
Ledende belegg:
nei
Langsgående vanntette ledere:
nei
Langsgående vannblokkerskjerm:
nei
Flammebeskyttelse (IEC 60332-1-2):
Ja
Flammebeskyttelse (IEC 60332-3-21, Cat A F/R):
nei
Flammebeskyttelse (IEC 60332-3-22, Cat A):
nei
Flammebeskyttelse (IEC 60332-3-23, Cat B):
nei
Flammebeskyttelse (IEC 60332-3-24, Cat C):
nei
Flammebeskyttelse (IEC 60332-3-25, Cat D):
nei
Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:
Ja
Halogenfri ihht EN IEC 60754-1:
Ja
Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):
Ja
Halogenfri ihht EN IEC 60754-3:
Ja
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Eca
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Elektrisk funksjonalitet (kretsintegritet) i tilfelle brann (IEC 60331-1):
Uten
Elektrisk funksjonalitet (kretsintegritet) i tilfelle brann (IEC 60331-2):
Uten
Elektrisk funksjonalitet (kretsintegritet) i tilfelle brann (IEC 60331-3):
Uten
Elektrisk funksjonalitet (kretsintegritet) i tilfelle brann (EN 50200):
Uten
Elektrisk funksjonalitet (kretsintegritet) i tilfelle brann (EN 50200 vedlegg E):
nei
Oljebestandig iflg. EN 60811-404:
nei
Ytterdiameter omtrentlig:
36 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
216 mm
Maks. strekkstyrke under installasjon:
7,5 kN
Vekt:
1010 kg/km
Maks tillatt ledertemperatur:
90 °C
Godkjent utendørs driftstemperatur, fleksibel montasje:
-10...40 °C
Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:
-40...70 °C
Merkespenning U:
1 kV
Ekvivalent tverrsnitt armering:
0 mm²
UV-bestandig:
Ja
Forlegging i jord:
Ja
Egnet som installasjonskabel:
Ja
Sertifisert for skipsinstallasjon:
nei
Egnet som mellomspentkabel:
nei
Egnet som høyspenningskabel:
nei
Sertifisert som flyplasskabel:
nei
Med gnagebeskyttelse:
nei


