Nexans - UX 0.6/1kV 1X 6 P15 - 10226266
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 6 mm²
Lederklasse - Kl.2 = flertrådet
Antall ledere - 1
Materiale i ytre kappe - Uten
Merkespenning U0 - 0,6 kV
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7045210072303
Elnummer
1027404
Leverandørens varenummer
10226266
Typebeskrivelse
UX 0.6/1kV
Nominelt ledertverrsnitt:
6 mm²
Lederklasse:
Kl.2 = flertrådet
Antall ledere:
1
Materiale i ytre kappe:
Uten
Merkespenning U0:
0,6 kV
Ledermateriale:
Kobber
Leder overflate:
Fortinnet
Lederform:
Rund
Lederisolasjon:
Polyolefin
Ledermerkning:
Farge
Laminert ytre kappe:
nei
Fiberoptiske elementer:
nei
Med jordleder:
nei
Indre ledende lag:
nei
Ytre ledende lag:
nei
Skjerm:
nei
Tilleggsledning:
nei
Blymantel:
nei
Antall hjelpesystemkjerner:
0
Nominelt tverrsnitt for hjelpesystemets ledere:
0 mm²
Konsentrisk leder:
Uten
Nominell tverrsnitt konsentrisk leder:
0 mm²
Ledende belegg:
nei
Langsgående vanntette ledere:
nei
Langsgående vannblokkerskjerm:
nei
Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:
Ja
Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):
Ja
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Uten
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:
Ja
Ytterdiameter omtrentlig:
7,1 mm
Maks tillatt ledertemperatur:
90 °C
Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:
-35...90 °C
Merkespenning U:
1 kV


