Utgått

Nexans - Veggskap 18U 892x500 m/dør Veggskap 18U 892x500 m/dør - 10068937

Nexans
KopierKopier
Nexans - Veggskap 18U 892x500 m/dør Veggskap 18U 892x500 m/dør

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • 19 tommers nivå - Foran

  • Modell / utførelse - Med fast ramme

  • Antall dører - 1

  • Antall høydeenheter - 18

  • Type ventilasjon - Uten

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7045210036923

Elnummer

6916683

Leverandørens varenummer

10068937

Typebeskrivelse

Gulvskap Tele/data 19" Quick Mount

19 tommers nivå:

Foran

Modell / utførelse:

Med fast ramme

Antall dører:

1

Antall høydeenheter:

18

Type ventilasjon:

Uten

Bredde:

600 mm

Høyde:

921 mm

Dybde:

500 mm

Rastermål:

19"

Med takplate:

Ja

Med frontdør:

Ja

Med sidevegger:

Ja

Materiale:

Stål

Type overflate:

Pulverlakkert

Farge:

Hvit

RAL-nummer:

9002

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Nexans 19" Rack/veggskap, hyller og utstyr inngår i Nexans Cabling Solutions