Nexans - WARM WATER PIPE - 10196705
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kabeltype - 2-leder
Nominell spenning - 230 V
Maks. holdetemperatur - 100 °C
Oppvarmingseffekt - 9 W/m
Bruksområde - Væsketemperatur overvåking
Emballasje og betingelser
1 MTR
Lagervare
EAN/GTIN
7045210028744
Elnummer
1037307
Leverandørens varenummer
10196705
Typebeskrivelse
WARM WATER PIPE
Kabeltype:
2-leder
Nominell spenning:
230 V
Maks. holdetemperatur:
100 °C
Oppvarmingseffekt:
9 W/m
Bruksområde:
Væsketemperatur overvåking
Konstant strøm:
nei
Selvbegrensende:
Ja
Høyde:
5 mm
Bredde:
12,9 mm
Farge:
Grå
WARM WATER PIPE er en ikke-industriell, selvbegrensende varmekabel som er ideell for temperatur vedlikehold av varmtvannsrør. WARM WATER PIPE brukes for å holde vanntemperaturen på ca. 55°C. Kabelen kan lengdetilpasses på stedet, og eksakte lengder kan tilpasses uten kompliserte beregninger. De selvbegrensende egenskapene gjør at WARM WATER PIPE ikke vil overopphetes. Avgitt effekt er selvbegrensende i forhold til rørtemperaturen. Konstruksjon: Ledere: Forniklet kobber Kjerne: Halvledende polymer Isolasjon: PEX Skjerm: Aluminiumslaminat Jordtråd: Fortinnet kobber Ytre kappe: Polyolefin Tekniske data: Maks. temperatur ytre kappe, spenningssatt: 80°C Maks. temperatur ytre kappe, ikke spenningssatt: 100°C Minimum bøyeradius: 15 mm Nominell driftsspenning: 230 VAC Maks. sikringsstørrelse: 20 A Maks. motstand i jordtråd: 18,5 Ω/km


