NITTO - Liner NTS X 600x400mm - 1818111
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Form - Rund
Bredde - 400 mm
Lengde - 600 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7330271001837
Elnummer
1818111
Leverandørens varenummer
1818111
Typebeskrivelse
1818111
Form:
Rund
Bredde:
400 mm
Lengde:
600 mm
Beskyttelse ved skjøting av telekomkabler, 100 til 300 par


