nkt cables - Brannalarmkabel HF Light 1X2X - 1056242
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 1 mm²
Lederklasse - Kl.1 = entrådet
Antall ledere - 3
Maks tillatt ledertemperatur - 70 °C
Materiale i ytre kappe - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7071354008069
Elnummer
1056242
Leverandørens varenummer
1056242
Typebeskrivelse
NT HF Brannalarmkabel
Nominelt ledertverrsnitt:
1 mm²
Lederklasse:
Kl.1 = entrådet
Antall ledere:
3
Maks tillatt ledertemperatur:
70 °C
Materiale i ytre kappe:
Andre
Farge på ytre kappe:
Rød
Merkespenning U0:
300 V
Ledermateriale:
Kobber
Leder overflate:
Blank
AWG størrelse:
Andre
Nominelt ledertversnitt (AWG):
17 kcmil
Lederdiameter:
1,14 mm
Revolverte ledere:
Ja
Lederisolasjon:
Andre
Spesifikasjon lederisolasjon:
Andre
Merking av ledere iflg. HD 308 S2:
nei
Identifisering/Fargekoding:
Andre
Med jordleder:
Ja
Skjerm:
Ja
Tilleggsledning:
Ja
Blymantel:
nei
Beskyttelsesbarriere:
Al/PE/PA
Armering:
Uten
Armeringens materiale:
Andre
Tverrgående vanntetthet:
Ja
Antall hjelpesystemkjerner:
1
Nominelt tverrsnitt for hjelpesystemets ledere:
1 mm²
Nominelt ledertversnitt hjelpeleder (AWG):
17
Med gnagebeskyttelse:
nei
Spesifikasjon kappemateriale:
Andre
Kabel geometri:
Rund
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Dca
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
s1
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
d1
Ytterdiameter omtrentlig:
6,2 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
10 mm
Merkespenning U:
800 V
Lederform:
Rund
Egnet som installasjonskabel:
Ja
Maks. strekkstyrke under installasjon:
50 kN
Vekt:
0,23 kg/km


