nkt cables - KNX EIB BUS 2x2x0,8 Qaddy 1000 (Nb! Trommelpant tilkommer) - 1056036
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 0,5 mm²
Lederklasse - Kl.1 = entrådet
Antall ledere - 4
Antall snodde elementer - 2
Snoing - Bunt
Emballasje og betingelser
1000 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
5702950269210
Elnummer
1056036
Leverandørens varenummer
1056036
Typebeskrivelse
EIB BUS kabel, KNX på Qaddy
Nominelt ledertverrsnitt:
0,5 mm²
Lederklasse:
Kl.1 = entrådet
Antall ledere:
4
Antall snodde elementer:
2
Snoing:
Bunt
Kabelskjerming:
Folie
Materiale i ytre kappe:
Andre
Kabeltype:
Andre
Ledermateriale:
Kobber
Leder overflate:
Blank
Lederdiameter:
0,8 mm
AWG størrelse:
28
Konfigurasjon snodde ledere:
Par
Lederisolasjon:
Polyolefin
Spesifikasjon lederisolasjon:
PE (Polyetylen)
Merking av ledere iflg. HD 308 S2:
Ja
Ledermerkning:
Farge
Skjerm over snodde ledere:
Uten
Langsgående vanntetthet:
nei
Tverrgående vanntetthet:
nei
Forlegging i jord:
nei
Godkjent for installsjon i jord/bakken:
Andre
Beskyttende kappe:
Andre
Spesifikasjon kappemateriale:
PE (Polyetylen)
Farge på ytre kappe:
Oransje
Armering:
Uten
Kabel geometri:
Rund
Flammehemmende i henhold til IEC 60332-1-2:
Ja
Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-21 (Kategori A F/R):
nei
Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-22 (Kategori A):
nei
Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-23 (Kategori B):
nei
Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-24 (Kategori C):
nei
Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-25 (Kategori D):
nei
Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:
Ja
Halogenfri i henhold til EN IEC 60754-1:
Ja
Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):
Ja
Halogenfri i henhold til EN IEC 60754-3:
Ja
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Eca
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:
nei
Ytterdiameter omtrentlig:
5,3 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:
42 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
42 mm
Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:
-5...40 °C
Kategori:
Uten
NVP verdi:
0 %
Egnet som telekabel:
Ja
Egnet som datakabel:
Ja
Egnet som signalkabel:
Ja
Tilleggsledning:
nei
Vekt:
0,054 kg/km
Merkespenning U:
250 V
Med gnagebeskyttelse:
nei


