nkt cables - PFLP 250V 2x1/1 Qaddy 800 (Nb! Trommelpant tilkommer) - 1056237

nkt cables
KopierKopier
nkt cables - PFLP 250V 2x1/1 Qaddy 800 (Nb! Trommelpant tilkommer)

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 1 mm²

  • Lederklasse - Kl.1 = entrådet

  • Antall ledere - 3

  • Antall snodde elementer - 2

  • Snoing - Bunt

Emballasje og betingelser

  • 800 MTR

  • Lagervare

EAN/GTIN

5702950169541

Elnummer

1056237

Leverandørens varenummer

1056237

Typebeskrivelse

1056237

Nominelt ledertverrsnitt:

1 mm²

Lederklasse:

Kl.1 = entrådet

Antall ledere:

3

Antall snodde elementer:

2

Snoing:

Bunt

Kabelskjerming:

Uten

Materiale i ytre kappe:

PVC (Polyvinylklorid)

Leder overflate:

Blank

Lederdiameter:

1,03 mm

Konfigurasjon snodde ledere:

Par

Lederisolasjon:

PVC (Polyvinylklorid)

Spesifikasjon lederisolasjon:

Andre

Ledermerkning:

Sifre

Skjerm over snodde ledere:

Fletting

Langsgående vanntetthet:

nei

Tverrgående vanntetthet:

nei

Forlegging i jord:

nei

Beskyttende kappe:

Uten

Spesifikasjon kappemateriale:

Andre

Farge på ytre kappe:

Grå

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:

nei

Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):

nei

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Eca

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:

nei

Ytterdiameter omtrentlig:

7,2 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

36 mm

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:

-30...60 °C

Kategori:

Uten

NVP verdi:

0 %

Anbefalt brukt som signalkabel i brannalarmanlegg. Snodd leder.
Leder: entrådet glødd kobber. Isolasjon: pvc. Fyllkappe: pvc. Ytterkappe: pvc. Farge: hvit. Max leder temp.: 70C.