nkt cables - PFXP-LX-FR 3G2,5 T500m Qaddy (Nb! Trommelpant tilkommer) - 1056595

nkt cables
KopierKopier
nkt cables - PFXP-LX-FR 3G2,5 T500m Qaddy (Nb! Trommelpant tilkommer)

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 2,5 mm²

  • Lederklasse - Kl.2 = flertrådet

  • Antall ledere - 3

  • Maks tillatt ledertemperatur - 70 °C

  • Materiale i ytre kappe - PVC (Polyvinylklorid)

Emballasje og betingelser

  • 500 MTR

  • Lagervare

Produktserie

EAN/GTIN

5702950263928

Elnummer

1056595

Leverandørens varenummer

1056595

Typebeskrivelse

1056595

Nominelt ledertverrsnitt:

2,5 mm²

Lederklasse:

Kl.2 = flertrådet

Antall ledere:

3

Maks tillatt ledertemperatur:

70 °C

Materiale i ytre kappe:

PVC (Polyvinylklorid)

Farge på ytre kappe:

Hvit

Merkespenning U0:

500 V

Ledermateriale:

Kobber

Leder overflate:

Blank

AWG størrelse:

14

Revolverte ledere:

nei

Lederisolasjon:

Polyolefin

Spesifikasjon lederisolasjon:

Andre

Ledermerkning:

Farge

Kjernefarge:

Hvit

Med jordleder:

Ja

Skjerm:

nei

Tilleggsledning:

nei

Blymantel:

nei

Beskyttelsesbarriere:

Uten

Armering:

Uten

Med gnagebeskyttelse:

nei

Spesifikasjon kappemateriale:

Andre

Kabel geometri:

Rund

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Eca

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:

nei

Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506:

nei

Kabelbredde ca.:

9,5 mm

Kabelhøyde ca.:

9,5 mm

Ytterdiameter omtrentlig:

9,5 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

135 mm

Forlegging i jord:

nei

Lederform:

Rund

Egnet som installasjonskabel:

Ja

Sertifisert for skipsinstallasjon:

nei

Sertifisert som flyplasskabel:

nei

Vekt:

158 kg/km

Antall tråder per leder:

7

Tråddiameter:

0,68 mm

PFXP LX er en lavspentkabel som benyttes ved innendørs installasjon, i rør og kanaler, på bro, samt på vegg. Utendørs med avskjerming mot mekanisk påvirkning. Kan nedgraves hvis det gis ekstra beskyttelse. Leder-isolasjon skal beskyttes mot UV stråler. Kabelen kan dimensjoneres i henhold til NEK 400 tabell 52B-3 og 52B5 for 90`c leder temperatur, 30`c omgivelsestemperatur i luft, samt 70`c ytterkappe/omgivelses temperatur. Kommer på bundt, trommel og Qaddy.