No Climbs Products Ltd - Teleskopstang 4,5 meter - SOLO 100

KopierKopier
No Climbs Products Ltd - Teleskopstang 4,5 meter

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Andre

  • Materiale - Plast

  • Tilbehør - Ja

  • Reservedel - nei

  • Egnet for innbruddsalarm - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070791001107

Elnummer

6255742

Leverandørens varenummer

SOLO 100

Typebeskrivelse

6255742

Type tilbehør/reservedel:

Andre

Materiale:

Plast

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

nei

Egnet for innbruddsalarm:

nei

Egnet for brannalarm:

Ja

Veggmontering:

nei

Egnet for himling:

nei

For 19 tommers-montering:

nei

Mastefeste:

nei

Teleskopstang 4,5 meter