No Climbs Products Ltd - Testgass holder for SOLO - SOLO300
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Diagnose-/Installasjons apparat
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Materiale - Plast
Egnet for innbruddsalarm - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070791001121
Elnummer
6255744
Leverandørens varenummer
SOLO300
Typebeskrivelse
Brannalarm - testutstyr
Type tilbehør/reservedel:
Diagnose-/Installasjons apparat
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Materiale:
Plast
Egnet for innbruddsalarm:
nei
Egnet for brannalarm:
Ja
Egnet for himling:
nei
Veggmontering:
nei
For 19 tommers-montering:
nei
Mastefeste:
nei


