Nobø - Gardinbøyle L= 1325 mm Passer PANEL 2000W / ACB C-132 Nobà - ACB C-132
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Lakkert
Lengde - 1325 mm
Uttrekkbar - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7030690033739
Elnummer
5423618
Leverandørens varenummer
ACB C-132
Typebeskrivelse
NOBØ TILLEGGSUTSTYR
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Lakkert
Lengde:
1325 mm
Uttrekkbar:
nei
Gardinbøyle for Nobø gjennomstrømningsovner 1325mm. Passer også Dimplex DTD og DFB


