Nobø - Gardinbøyle L= 725 mm Passer LIST 500W og PANEL 1000W / AC - X-2021110
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Lakkert
Lengde - 725 mm
Uttrekkbar - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7030690039854
Elnummer
5423605
Leverandørens varenummer
X-2021110
Typebeskrivelse
5423605
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Lakkert
Lengde:
725 mm
Uttrekkbar:
nei
Gardinbøyle for Nobø gjennomstrømningsovner 725mm. Passer også Dimplex DTD og DFB


