Nobø - NOBØ BARNEHAGE U/TERM.1000W VARMEPANEL H=40CM NTL4Y 10 23 - 82440910
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Påvegg
Farge - Hvit
Luftuttak - Topp
Med ventilator - nei
Posisjon betjeningspanel - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Barnehageovner
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7030690106426
Elnummer
5411199
Leverandørens varenummer
82440910
Typebeskrivelse
5411199
Monteringsmetode:
Påvegg
Farge:
Hvit
Luftuttak:
Topp
Med ventilator:
nei
Posisjon betjeningspanel:
Andre
Antall bryterposisjoner:
2
Temperaturjustering:
0...0 °C
Bredde:
1425 mm
Høyde:
400 mm
Dybde:
90 mm
Vekt:
9,252 kg
Beskyttelsesklasse IP:
IP24
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Overopphetingsvern:
Ja
Frostvaktkrets:
nei
Digital visning:
nei
Med indikator for tilstedeværelse:
nei
For bustilkobling:
nei
Med tidsur:
nei
Adaptiv:
nei
Forbruk indikasjon:
nei
Åpent vindu deteksjon:
nei
Kan styres via APP (application):
nei


