Nobø - NOBØ TERMOSTAT NCU 2T NATTSENKING - X-80310003
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Betjeningspanel/regulator
Tilbehør - Ja
Reservedel - Ja
Høyde - 49 mm
Bredde - 147 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7030690044001
Elnummer
5493392
Leverandørens varenummer
X-80310003
Typebeskrivelse
5493392
Type tilbehør/reservedel:
Betjeningspanel/regulator
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
Ja
Høyde:
49 mm
Bredde:
147 mm
Dybde:
44 mm
Nobø Kontrollenhet. Komfort og sparetemperatur. Timer for egendefinert ukeprogram. For bruk på ovner av typen NT og NF