Nobø - NOBØ VARMEPANEL uten TERM. 1000W NFK4X 10 H=40CM IP24 400V - 82340610
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Monteringsmetode - Påvegg
Farge - Hvit
Luftuttak - Foran
Med ventilator - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7030690105382
Elnummer
5411153
Leverandørens varenummer
82340610
Typebeskrivelse
5411153
Modell / utførelse:
Andre
Monteringsmetode:
Påvegg
Farge:
Hvit
Luftuttak:
Foran
Med ventilator:
nei
Elektrisk tilkobling:
Andre
Posisjon betjeningspanel:
Andre
Antall bryterposisjoner:
1
Temperaturjustering:
5...30 °C
Bredde:
725 mm
Høyde:
400 mm
Dybde:
90 mm
Vekt:
5,098 kg
Beskyttelsesklasse IP:
IP24
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Overopphetingsvern:
Ja
Frostvaktkrets:
nei
Digital visning:
nei
Med indikator for tilstedeværelse:
nei
For bustilkobling:
nei
Med tidsur:
nei
Adaptiv:
nei
Forbruk indikasjon:
nei
Åpent vindu deteksjon:
nei
Kan styres via APP (application):
nei


