Nobø - NTB-2T Nobø Rom/gulvtermostat HVIT - X-86000103

Glen Dimplex
KopierKopier
Nobø - NTB-2T Nobø Rom/gulvtermostat HVIT

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - På/av

  • Differanseverdi - 5...40 K

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Maksimal kontaktbelastning - 16 A

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7030690108239

Elnummer

5422401

Leverandørens varenummer

X-86000103

Typebeskrivelse

NTB-2T

Modell / utførelse:

På/av

Differanseverdi:

5...40 K

Monteringsmetode:

Innfelt

Maksimal kontaktbelastning:

16 A

Farge:

Hvit

Type spenningsforsyning:

230 V AC

Tilkobling:

Tre-fire-leder

Med mottaker:

nei

Måleområde:

7...40 °C

Utvendig føler:

Ja

Termisk feedback:

Uten

Reguleringskarakteristikk:

PID

Egnet for oppvarming:

Ja

Antall utganger varme:

1

Egnet for kjøling:

nei

Antall utganger kjøling:

0

Justerbar differanse:

nei

Temperatur avlesbar:

Ja

Med lydindikator:

nei

Sensor-/følertype:

Motstandssensor

Antall moduler (ved modulbygging):

1

Med display:

Ja

Betjening:

Tast

Tildekket betjening:

nei

Med tappevannskrets:

nei

Kontaktutførelse:

Normalt åpen (NO)

max kontaktspenning:

230 V

Beskyttelsesklasse IP:

IP21

Beskyttelsesgrad (NEMA):

2

Eksplosjonssikker:

nei

RAL-nummer:

9016

Høyde:

84 mm

Bredde:

84 mm

Dybde:

40 mm

Diameter:

90 mm

Klasse for temperaturregulator:

III

Standby strømforbruk (solstandby):

0,5 W

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

NTB-2T er en høykvalitets gulvvarme termostat med innebygget uke ur så du lett kan sette ukeprogram direkte på enheten. Med en enkel og intuitiv meny er det lett å sette programmer tilpasset din hverdag. Det høyoppløselige displayet er lett å lese med bakgrunnsfarge som indikerer systemstatus: rød for komfort, grønn for energisparing og blå for frostvakt.
Ekstern gulvsensor er inkludert og enheten kan brukes enten med denne eller med den innebygde romsensoren. NTB-2T kan også brukes som effektregulator.