Nobø - Vulketape folie 6m - 64594001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 38 mm
Materiale - EPDM (Etylen Propylen Dien M-klass)
Farge - Svart
Lengde - 6 m
Tykkelse - 3 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Nobø Heating Foil
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
8590875025748
Elnummer
1009588
Leverandørens varenummer
64594001
Typebeskrivelse
1009588
Bredde:
38 mm
Materiale:
EPDM (Etylen Propylen Dien M-klass)
Farge:
Svart
Lengde:
6 m
Tykkelse:
3 mm
Gjennomsiktig:
nei
Fluorescerende:
nei
Dobbelsidig:
nei
Isolerende:
Ja
Selvslukkende:
Ja
Selvvulkaniserende/amalgamerende:
Ja
Egnet for høyspenning:
nei
Vulkaniserende:
Ja
Nobø vulketape til bruk over tilkoblingsklemmer varmefolie og kobberbane i ende på varmefolien