Nobø - BRYTERDEKSEL NOBØ/DIMPLEX FRA 2015 -> - 80051200
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall innbyggingsapparater - 1
Låsbar - nei
Beskyttelsesklasse IP - IP24
Beskyttelsesgrad (NEMA) - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7030690101612
Elnummer
5422440
Leverandørens varenummer
80051200
Typebeskrivelse
5422440
Antall innbyggingsapparater:
1
Låsbar:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP24
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Bryterdeksel for å hindre utilsiktet betjening av bryter på Nobø og Dimplex ovner produsert f.o.m 2014av typene NFC, NTE, NTG, NTH, DFB,DTD m.fl.


