Nobø - Dekkplate 200x200x7 til NOBØ NHTR/NHTS baderomsvifter - X-211200
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Andre
Egnet for ytre diameter - 100 mm
Diameter, mantel - 200 mm
Lengde - 200 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Simply silent
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
5011139211200
Elnummer
4900623
Leverandørens varenummer
X-211200
Typebeskrivelse
4900623
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Andre
Egnet for ytre diameter:
100 mm
Diameter, mantel:
200 mm
Lengde:
200 mm
Materialkvalitet:
Andre
Platetykkelse mantel:
2 mm
Veggmontasje plate 200x200x7 som passer til NHTR/NHTS


