Nobø - Nobø/Dimplex tilbehør Veggboks for fast montasje - 80005201
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Påvegg
Klemmer - Andre
Tilkoblingsteknikk - Skruklemme
Farge - Hvit
Egnet for beskyttelsesgrad (IP) - IP24
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7030690100929
Elnummer
5490312
Leverandørens varenummer
80005201
Typebeskrivelse
5490312
Monteringsmetode:
Påvegg
Klemmer:
Andre
Tilkoblingsteknikk:
Skruklemme
Farge:
Hvit
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP24
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
RAL-nummer (lignende):
9010
Enhet bredde:
105 mm
Enhet høyde:
30 mm
Enhet dybde:
135 mm
Veggboks for bruk sammen med ovner fra Nobø/Dimplex. For fast montasje med tilkobling for styretråd. Benyttes sammen med kabel med F-plugg


