Nobø - Nobø HUB Energy Control styresentral - 11123610
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Funksjon - Grunnmodul
Styrespenning 1 - 0...0 V
Type styrespenning 1 - Andre
Merkestrøm - 0,3 A
Monteringsmetode - Påvegg
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Nobø styring
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7030690038628
Elnummer
5422451
Leverandørens varenummer
11123610
Typebeskrivelse
Nobø Orion nettbasert styringssystem.
Funksjon:
Grunnmodul
Styrespenning 1:
0...0 V
Type styrespenning 1:
Andre
Merkestrøm:
0,3 A
Monteringsmetode:
Påvegg
Sentralfunksjon AV:
nei
Gruppebryter:
nei
Panikkfunksjon:
nei
Tilstedeværelsesimulering:
nei
Trappelys og forvarsel:
nei
Funksjon svingbart hjul, antall kanaler:
0
Antall universaldimmekanaler:
0
Antall dimmerfunksjoner:
0
Impulsfunksjon, kanaler:
0
Markise-/solbeskyttelseskontroll, antall kanaler:
0
Ukesprogram:
Ja
Astro-program:
nei
Vindsensor:
0...0 m/s
Regnsensor:
nei
Temperatursensor:
0...0 °C
Lysstyrkesensor:
0...0 lx
Skumringssensor:
0...0 lx
Antall kanaler:
500
Modulutvidelse opp til maks antall kanaler:
0
Kontaktutførelse:
Vekselkontakt (NO/NC)
Styrespenning 2:
0...0 V
Type styrespenning 2:
Andre
Maks brytestrøm (cos phi = 0,6):
0 A
Dimmeeffekt per kanal:
0 W
Merkespenningsområde:
230...230 V
Merkefrekvens:
50...50 Hz
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Bredde:
145 mm
Høyde:
92 mm
Dybde:
30 mm