Utgått

Nobø - NOBØ Kontrollenh. hybel Kontrollenhet NCU 2L - 80310006

Glen Dimplex
KopierKopier
Nobø - NOBØ Kontrollenh. hybel Kontrollenhet NCU 2L

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Måleområde - 5...25 °C

  • Reguleringskarakteristikk - P

  • Farge - Hvit

  • Type spenningsforsyning - 230 V

  • Tilkobling - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7030690103968

Elnummer

5422491

Leverandørens varenummer

80310006

Typebeskrivelse

5422491

Måleområde:

5...25 °C

Reguleringskarakteristikk:

P

Farge:

Hvit

Type spenningsforsyning:

230 V

Tilkobling:

Andre

Med mottaker:

Ja

Utvendig føler:

nei

Med termisk tilbakeføring:

Ja

Egnet for oppvarming:

Ja

Antall utganger varme:

1

Egnet for kjøling:

nei

Antall utganger kjøling:

0

Differanseverdi:

5...25 K

Justerbar differanse:

nei

Valgbryter for sentralvarme og sentralvarme med varmtvann:

nei

Sensor-/følertype:

Motstandssensor

Temperatur avlesbar:

Ja

Med display:

Ja

Klokketype:

Andre

Klokkemodell:

Digital

Overtidsbryter:

Ja

Optimalisering:

Ja

Med tappevannskrets:

nei

Betjening:

Tast

Væravhengig styringssystem:

nei

Antall innstillings programmer:

10

Kontaktutførelse:

Elektronisk

Beskyttelsesklasse IP:

IP24

Eksplosjonssikker:

nei

RAL-nummer:

9016

Bredde:

147 mm

Dybde:

45 mm

Høyde:

50 mm

Standby strømforbruk (solstandby):

0,5 W

Nobø Kontrollenhet med timer og radio. Komfort og sparetemperatur. For bruk i utleieboliger. Trykk på komfortknapp for å få et forhåndsdefinert antall timer komforttemperatur. Maksimalnivåer på sparetemperatur og komforttemperatur kan forhåndsdefineres. Kan kombineres med Nobø Switch for enklere betjening og Nobø Sense for automatisk frostsikring ved åpent vindu. For bruk på ovner av typen NT og NF