Nobø - Nobø R80 RXC 700 - 8830279
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Betjeningspanel/regulator
Tilbehør - Ja
Reservedel - Ja
Høyde - 49 mm
Bredde - 147 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7030690036976
Elnummer
5423529
Leverandørens varenummer
8830279
Typebeskrivelse
5423529
Type tilbehør/reservedel:
Betjeningspanel/regulator
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
Ja
Høyde:
49 mm
Bredde:
147 mm
Dybde:
44 mm
Mottaker Orion 700 og termostat. For serie 8 ENØK-ovner/miljøpanel/lavtempererte ovner.