Utgått

Nobø - NOBØ TOPP NTE2N 07 750W VARMELIST - 80420607

Glen Dimplex
KopierKopier
Nobø - NOBØ TOPP NTE2N 07 750W VARMELIST

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Monteringsmetode - Påvegg

  • Farge - Hvit

  • Med ventilator - nei

  • Bredde - 1025 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7030690042939

Elnummer

5493302

Leverandørens varenummer

80420607

Typebeskrivelse

5493302

Modell / utførelse:

Andre

Monteringsmetode:

Påvegg

Farge:

Hvit

Med ventilator:

nei

Bredde:

1025 mm

Høyde:

200 mm

Dybde:

90 mm

Vekt:

3,8 kg

Beskyttelsesklasse IP:

IP24

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

II

Frostvaktkrets:

Ja

Med tidsur:

nei

Nobø konvektorovn 750W/230-240V Dobbeltisolert. 20cm. Topputslipp. Leveres med kombiplugg for stikkontakt eller for medfølgende veggboks. Kompletteres med valgfri NCU-enhet.