Utgått

Nobø - NOBØ TOPP NTE4N 12 1250W VARMEPANEL - 80440612

Glen Dimplex
KopierKopier
Nobø - NOBØ TOPP NTE4N 12 1250W VARMEPANEL

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Monteringsmetode - Veggapparat

  • Farge - Hvit

  • Med ventilator - nei

  • Bredde - 925 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7030690043912

Elnummer

5493314

Leverandørens varenummer

80440612

Typebeskrivelse

5493314

Modell / utførelse:

Andre

Monteringsmetode:

Veggapparat

Farge:

Hvit

Med ventilator:

nei

Bredde:

925 mm

Høyde:

400 mm

Dybde:

90 mm

Vekt:

5,7 kg

Beskyttelsesklasse IP:

IP24

Isoleringsklasse:

II

Frostvaktkrets:

Ja

Med tidsur:

nei

Nobø konvektorovn 1250W/230-240V Dobbeltisolert. 40cm. Topputslipp. Leveres med kombiplugg for stikkontakt eller for medfølgende veggboks. Kompletteres med valgfri NCU-enhet.