Nobø - NOBØ VARMELIST FRONT 750W NFK2N 07 H=20CM IP24 400V - 82320407

Glen Dimplex
KopierKopier
Nobø - NOBØ VARMELIST FRONT 750W NFK2N 07 H=20CM IP24 400V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Bredde:

Se tilgjengelige varianter425 mm
Se tilgjengelige varianter525 mm
Se tilgjengelige varianter625 mm
Se tilgjengelige varianter925 mm

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Monteringsmetode - Veggapparat

  • Farge - Hvit

  • Luftuttak - Foran

  • Med ventilator - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7030690104392

Elnummer

5411171

Leverandørens varenummer

82320407

Typebeskrivelse

5411171

Modell / utførelse:

Andre

Monteringsmetode:

Veggapparat

Farge:

Hvit

Luftuttak:

Foran

Med ventilator:

nei

Elektrisk tilkobling:

Andre

Posisjon betjeningspanel:

Topp

Antall bryterposisjoner:

2

Temperaturjustering:

5...30 °C

Bredde:

1025 mm

Høyde:

200 mm

Dybde:

90 mm

Vekt:

4,092 kg

Beskyttelsesklasse IP:

IP24

Isoleringsklasse:

II

Overopphetingsvern:

Ja

Frostvaktkrets:

nei

Digital visning:

nei

Med indikator for tilstedeværelse:

nei

For bustilkobling:

nei

Med tidsur:

nei

Adaptiv:

nei

Forbruk indikasjon:

nei

Åpent vindu deteksjon:

nei

Kan styres via APP (application):

Ja

Nobø frontutslipp konvektorovn. Dobbeltisolert, IP 24. 20cm høy. 750W, 400V. Farge RAL 9016. Må utstyres med valgfri NCU kontrollenhet. Kobles fast med medfølgende koblingsboks.