Nobø - NTB-2R Nobø Rom/gulvtermostat MATT SORT 2021 - X-86000104
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - På/av
Differanseverdi - 5...40 K
Monteringsmetode - Innfelt
Maksimal kontaktbelastning - 16 A
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7030690108246
Elnummer
5422402
Leverandørens varenummer
X-86000104
Typebeskrivelse
NTB-2R sort matt
Modell / utførelse:
På/av
Differanseverdi:
5...40 K
Monteringsmetode:
Innfelt
Maksimal kontaktbelastning:
16 A
Farge:
Svart
Type spenningsforsyning:
230 V AC
Tilkobling:
Tre-fire-leder
Med mottaker:
Ja
Måleområde:
7...40 °C
Utvendig føler:
Ja
Termisk feedback:
Uten
Reguleringskarakteristikk:
PID
Oppvarming:
Ja
Antall utganger varme:
1
Egnet for kjøling:
nei
Antall utganger kjøling:
0
Justerbar differanse:
Ja
Temperatur avlesbar:
Ja
Med lydindikator:
nei
Sensor-/følertype:
Motstandssensor
Antall moduler (ved modulbygging):
2
Med display:
Ja
Betjening:
Tast
Tildekket betjening:
nei
Med tappevannskrets:
nei
Kontaktutførelse:
Normalt åpen (NO)
max kontaktspenning:
230 V
Beskyttelsesklasse IP:
IP21
Beskyttelsesgrad (NEMA):
1
Eksplosjonssikker:
nei
Høyde:
84 mm
Bredde:
84 mm
Dybde:
40 mm
Klasse for temperaturregulator:
II
Standby strømforbruk (solstandby):
0,5 W
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Kan brukes med og uten Nobø Hub
Styr gulvene dine fra Nobø Energy Control appen
Innebygget ukesur for bruk uten Nobø Hub
Lettlest display
Hvit eller sort farge,
Med appen Nobø Energy Control setter du enkelt ukesprogrammer og sørger for at dine gulv og dine panelovner virker sammen. For systemer uten bruk av Nobø Hub og app har NTB-2R innebygget ukesur så du lett kan sette ukesprogram direkte på enheten. Med en enkel og intuitiv meny er det lett å sette programmer og du kan også bruke NTB-2R som effektregulator for panelovner. NTB-2R er tilgjengelig i både sort og hvit for å matche de aller fleste hjem. Det høyoppløselige displayet er lett å lese med bakgrunnsfarge som indikerer systemstatus: rød for komfort, grønn for energisparing og blå for frostvakt. Ekstern gulvsensor er inkludert og enheten kan brukes enten med denne eller med den innebygde romsensoren. NTB-2R er også kompatibel med de fleste gulvsensorer for enkel oppgradering.