NOBY - 230VAC optisk røykvarsler for seriekobling - TEK10 Ei146 - Ei146

NOBY
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Virkemåte - Optisk

  • Monteringsmetode - Utenpåliggende

  • Nettverkstilkobling via kabel - nei

  • Nettverkstilkobling via radio - nei

  • Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 210...240 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

5099383002348

Elnummer

6254082

Leverandørens varenummer

Ei146

Typebeskrivelse

Røykvarslere

Virkemåte:

Optisk

Monteringsmetode:

Utenpåliggende

Nettverkstilkobling via kabel:

nei

Nettverkstilkobling via radio:

nei

Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:

210...240 V

Optisk melding:

Ja

Akustisk melding:

Ja

Lydstyrke:

85 dB(A)

Røykvarsler:

Ja

Med orienteringslys:

nei

Type test- / pauseknapp:

Pauseknapp

Selvklebende:

nei

Trenger separat stikkontakt:

nei

Egnet for kanalfeste:

Ja

Kabelinngang:

Fra undersiden og fra siden

Frittstående:

Ja

Seriekobling via radio:

nei

Maks. Antall I serie:

12

Primær strømforskyning:

Nettdrevet

Type matespenning:

AC

Med spenningsangivelse:

Ja

Med backupbatteri:

Ja

Inkludert backupbatteri:

Alkaliske

Antall NC-kontakter:

0

Antall NO-kontakter:

0

Antall vekselkontakter:

0

Farge:

Hvit

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Eksplosjonstestet utførelse:

nei

Med Q-merke:

nei

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Høyde/dybde:

58 mm

Diameter:

148 mm

230VAC optisk røykvarsler