NOBY - 4G (LTE) universal sender i kabinett - GPRS-A LITE

NOBY
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Analog tilkobling - Ja

  • ISDN-tilkobling - nei

  • Alternativ radiooverføring (GSM) - nei

  • Taleoverføring (AWAG) - nei

  • Digital overføring - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5905033338548

Elnummer

6203783

Leverandørens varenummer

GPRS-A LITE

Typebeskrivelse

6203783

Analog tilkobling:

Ja

ISDN-tilkobling:

nei

Alternativ radiooverføring (GSM):

nei

Taleoverføring (AWAG):

nei

Digital overføring:

Ja

Med strømforsyning:

nei

X.31/X.25:

nei

Med kapsling:

Ja

Universal 4G (LTE) sender - med antenne

Dette er en universal alarmsender som kan fungerer som en standalone enhet eller som en del av et alarm eller automatiseringssystem. Den har en GSM modul som kommuniserer på 4G og 2G.

Enheten har 4 digitale innganger (NO/NC) + en inngang for overvåking av AC spenning. Enheten har også 4 åpen kollektor utganger.

Enheten kan også brukes som en interface på eksisterende alarmsentraler som har analog telefonlinje utgang - ved at den simulerer den analoge telefonlinjen og fanger opp det alarmsenderen sender ut. Deretter sender den det videre i det formatet man ønsker. Den kan også få signaler fra utganger og sende dette videre i ønsket format.

Utgangene kan kontrolleres med SMS, CLIP eller via GX Soft programmet.

NB! Denne enheten støttes ikke av GX Controll applikasjonen.

NB! Enheten programmeres første gang med hjelp av USB kabel (micro-B), etter dette kan den nås via internett.