NOBY - Abax2 - trådløs glassbruddetek - AGD-200

NOBY
KopierKopier
NOBY - Abax2 - trådløs glassbruddetek

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Meldetype - Passiv glassbruddvarsler

  • Overvåkingsradius - 8 m

  • Farge - Hvit

  • Kompatibel med Apple HomeKit - nei

  • Kompatibel med Google Assistant - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5905033336605

Elnummer

6200258

Leverandørens varenummer

AGD-200

Typebeskrivelse

6200258

Meldetype:

Passiv glassbruddvarsler

Overvåkingsradius:

8 m

Farge:

Hvit

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Egnet for flyteglass:

Ja

Egnet for herdet glass:

Ja

Egnet for forsterket glass:

nei

Egnet for laminert glass:

Ja

Krever grensesnitt/analysator:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

AGD-200 - Trådløs glassbruddetektor for Abax2

Dette er en trådløs glassbruddetektor for Abax2 systemet - detektoren vil reagere på lyden av glass som knuses fra vanlig, herdet og laminert glass. Den benytter tokanals signalanalyse og følsomheten kan justeres.