NOBY - Abax2 - trådløs PIR detektor - APD-200
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Meldetype - Passiv infrarød
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Karakteristikk - Flate
Kilemodell - Ja
360° konvertibel - 12 mA
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5905033336636
Elnummer
6201894
Leverandørens varenummer
APD-200
Typebeskrivelse
6201894
Meldetype:
Passiv infrarød
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Karakteristikk:
Flate
Kilemodell:
Ja
360° konvertibel:
12 mA
Driftsspenningsområde:
3...3 V
Anti-mask funksjon:
nei
Høyde:
137 mm
Bredde:
62 mm
Dybde:
42 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Dette er en PIR for Abax2 systemet. Detektoren har dobbelt pyroelement, digital deteksjonsalgoritme og dynamisk temperaturkompensasjon. Detektorens linse kan byttes ut for annet deteksjonsområde (CT-CL - gardin), (LR-CL - korridor).


