NOBY - Abax2 - trådløs fjernkontroll - APT-200
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Meldetype - Andre
Monteringsmetode - Andre
Indikering - Optisk/akustisk
Driftsspenning - 3 V
Driftsstrøm - 0,001 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5905033336858
Elnummer
6200261
Leverandørens varenummer
APT-200
Typebeskrivelse
6200261
Meldetype:
Andre
Monteringsmetode:
Andre
Indikering:
Optisk/akustisk
Driftsspenning:
3 V
Driftsstrøm:
0,001 A
Farge:
Hvit
Høyde:
78 mm
Bredde:
38 mm
Dybde:
16 mm
APT-200 - Trådløs fjernkontroll for Abax2 systemet
Toveis fjernkontroll for Abax systemet. Denne er fritt programmerbar slik at man kan selv bestemme hva de enkelte knappene på fjernkontrollen skal gjøre. Man vil også få tilbakemelding på fjernkontrollen når man slår av og på alarmsentralen.
Toveis fjernkontroll for Abax systemet. Denne er fritt programmerbar slik at man kan selv bestemme hva de enkelte knappene på fjernkontrollen skal gjøre. Man vil også få tilbakemelding på fjernkontrollen når man slår av og på alarmsentralen.