NOBY - Abax2 - trådløs multidetektor Magnet/sjokk/rotasjon/temperat - AXD-200
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Meldetype - Andre
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Driftsspenning - 3 V
360° konvertibel - 0,02 A
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5905033336575
Elnummer
6201899
Leverandørens varenummer
AXD-200
Typebeskrivelse
6201899
Meldetype:
Andre
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Driftsspenning:
3 V
360° konvertibel:
0,02 A
Farge:
Hvit
Høyde:
102 mm
Bredde:
23 mm
Dybde:
20 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
AXD-200 - Trådløs multidetektor - Abax2
Dette er en meget allsidig detektor som kan benyttes i en rekke applikasjoner. Leveres med 1 stk CR123A batteri.
Detektoren kan benyttes som:
·Magnetdetektor: deteksjon av åpning/lukking av dører/vinduer etc.
·Sjokk/støt deteksjon: vil reagere på støt og vibrasjoner som f.eks. forsøk på åpning av vindu.
·Rotasjonsdetektor: vil reagere på endring av detektorens plassering i x/y/z aksen.
·Temperaturdetektor: måler temperatur fra -10 til 55 grader celsius, 2 temperaturgrenser (øvre og nedre).
·Vanndetektor: detektoren har en kablet inngang hvor en ekstern vannprobe kan tilkobles (FPX-1).
Dette er en meget allsidig detektor som kan benyttes i en rekke applikasjoner. Leveres med 1 stk CR123A batteri.
Detektoren kan benyttes som:
·Magnetdetektor: deteksjon av åpning/lukking av dører/vinduer etc.
·Sjokk/støt deteksjon: vil reagere på støt og vibrasjoner som f.eks. forsøk på åpning av vindu.
·Rotasjonsdetektor: vil reagere på endring av detektorens plassering i x/y/z aksen.
·Temperaturdetektor: måler temperatur fra -10 til 55 grader celsius, 2 temperaturgrenser (øvre og nedre).
·Vanndetektor: detektoren har en kablet inngang hvor en ekstern vannprobe kan tilkobles (FPX-1).


