NOBY - Abax2 - trådløs sender/mottake - ACU-220

NOBY
KopierKopier
NOBY - Abax2 - trådløs sender/mottake

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Meldetype - Andre

  • Monteringsmetode - Utenpåliggende

  • Indikering - Optisk

  • Driftsspenning - 12 V

  • Driftsstrøm - 0,1 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5905033336001

Elnummer

6201890

Leverandørens varenummer

ACU-220

Typebeskrivelse

6201890

Meldetype:

Andre

Monteringsmetode:

Utenpåliggende

Indikering:

Optisk

Driftsspenning:

12 V

Driftsstrøm:

0,1 A

Farge:

Hvit

Høyde:

126 mm

Bredde:

158 mm

Dybde:

32 mm

ACU-220 - Universal trådløs sender/mottaker

Denne enheten kan benyttes for å koble til trådløst utstyr til First og Versa alarmsystemer (BUS tilkobling) eller andre systemer (inn/utganger). Det gjør det mulig å utvide et trådbasert alarmsystem med trådløse detektorer. Systemet benytter 2-veis kryptert kommunikasjon slik at alle meldinger som sendes fra detektorene blir bekreftet. Dette øker sikkerheten betraktelig. Ved hjelp av programvare (norsk) vil man ha full oversikt over de trådløse detektorene som er montert og kan legge til/fjerne detektorer meget enkelt. Programvaren har også en funksjon som gjør det mulig å se radiokommunikasjonen i området for derved å kunne plassere detektorene riktig og unngå problemer.