NOBY - Bærbar skriver for etiketter - PT-P700-X
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Meldetype - Andre
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Indikering - Optisk
Driftsspenning - 230 V
Driftsstrøm - 1 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070791016231
Elnummer
6215243
Leverandørens varenummer
PT-P700-X
Typebeskrivelse
6215243
Meldetype:
Andre
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Indikering:
Optisk
Driftsspenning:
230 V
Driftsstrøm:
1 A
Farge:
Hvit
Høyde:
146 mm
Bredde:
118 mm
Dybde:
192 mm
Bærbar skriver som kan benyttes for raskt og enkel utskrift av etiketter til segmentene i JA-100 systemets betjeningspaneler. Dette vil være et nyttig verktøy for installatøren slik at etikettene kan skrives ut umiddelbart og resultatet er profesjonelt.