NOBY - Dørholdemagnet, 24VDC m/anker uten utløserknapp - DHM
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Effektforbruk - 1 W
Hefteevne - 650...650 N
Konstruktionstype - Rund
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Med ankerplate - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070791002319
Elnummer
6255768
Leverandørens varenummer
DHM
Typebeskrivelse
6255768
Effektforbruk:
1 W
Hefteevne:
650...650 N
Konstruktionstype:
Rund
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Med ankerplate:
Ja
Veggmontering:
Ja
Gulvmontering:
nei
Egnet for himling:
Ja
Kapslingsmateriale:
Stål
Dørholdemagnet, 24VDC m/anker