NOBY - DualTech detektor 12x13m - små FG-EN2 (PIR-1082/20) - SLIM-DUAL-PET

NOBY
KopierKopier
NOBY - DualTech detektor 12x13m - små FG-EN2 (PIR-1082/20)

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Meldetype - Infrarød/mikrobølge (dual)

  • Monteringsmetode - Utenpåliggende

  • Karakteristikk - Flate

  • Kilemodell - nei

  • 360° konvertibel - 10 mA

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5905033334335

Elnummer

6203729

Leverandørens varenummer

SLIM-DUAL-PET

Typebeskrivelse

6203729

Meldetype:

Infrarød/mikrobølge (dual)

Monteringsmetode:

Utenpåliggende

Karakteristikk:

Flate

Kilemodell:

nei

360° konvertibel:

10 mA

Driftsspenningsområde:

10...12 V

Med integrerte balanseringsmotstander:

Ja

Overvåkingsradius:

12 m

Anti-mask funksjon:

nei

Høyde:

137 mm

Bredde:

62 mm

Dybde:

42 mm

Anbefalt monteringshøyde:

2,4...2,4 m

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Farge:

Hvit

Kombinert PIR og mikrobølge (DualTech) detektor med 12x13 meters rekkevidde - smådyrsimmun (20kg)

Den nye serien detektorer fra Satel benytter alle samme moderne elegante design slik at de vil passe inn i hjem og bedrifter. Detektorene leveres med en moderne linse designet og produsert i Japan spesielt for Satel. Disse gir et stort deteksjonsområde på opptil 20 x 24m og 90 graders vinkel (avhenger av type detektor som velges).

Linsene kan meget enkelt byttes dersom man ønsker annet deteksjonsområde som f.eks. korridor eller gardinlinse.

Det er 10 ulike detektorer i denne serien som innbefatter:

·Standard PIR.
·Dualtech.
·Antimask.
·Smådyrsimmune detektorer.

Fargen på frontdioden kan endres etter eget ønske.