NOBY - DualTech detektor 16x22m - end FG - EN2 (PIR/MW-1046/14) - DT8016F4

NOBY
KopierKopier
NOBY - DualTech detektor 16x22m - end FG - EN2 (PIR/MW-1046/14)

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Meldetype - Passiv infrarød/ultralyd (dual)

  • Monteringsmetode - Utenpåliggende

  • Karakteristikk - Flate

  • Radiosystem - nei

  • Deteksjonsområde - 90 °

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070791017160

Elnummer

6201860

Leverandørens varenummer

DT8016F4

Typebeskrivelse

6201860

Meldetype:

Passiv infrarød/ultralyd (dual)

Monteringsmetode:

Utenpåliggende

Karakteristikk:

Flate

Radiosystem:

nei

Deteksjonsområde:

90 °

Driftsstrøm:

14 mA

Driftsspenningsområde:

9...15 V

Høyde:

98 mm

Bredde:

57 mm

Dybde:

43,5 mm

Anti-mask funksjon:

nei

DualTech detektor

Laget for medium til høysikkerhetsinstallasjoner vil denne detektoren fra Honeyell gi sikker deteksjon med god immunitet mot falske alarmer. Detektoren har patenterte løsninger som DualCore signalprosessering som er ideelt for områder som er vanskelige å beskytte med standard produkter.

Justerbar mikrobølgestøy deteksjon
Filtrering av mikrobølgestøyen tilpasses bakgrunnsaktiviteter og reduserer falskalarmene uten å redusere evnen til å detektere inntrengere.

Selvlåsende kapsling
Den selvlåsende kapslingen (aldri mer små skruer som mistes) med koblingsterminaler som kan løsnes fra bakplaten for rask og enkel installasjon.

Lukket optikk og elektronikk
Optikken og elektronikken er montert i selve detektorens kapsling og beskyttet av et deksel som forhindrer skader under installasjonen. Med den lukkede kapslingen forhindres også trekk og insekter kommer ikke inn i selve detektoren.