NOBY - DualTech detektor 16x22m, ende FG - EN2 (PIR/MW-1044/14) - DT8016MF4

NOBY
KopierKopier
NOBY - DualTech detektor 16x22m, ende FG - EN2 (PIR/MW-1044/14)

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Meldetype - Infrarød/mikrobølge (dual)

  • Monteringsmetode - Utenpåliggende

  • Karakteristikk - Flate

  • Radiosystem - nei

  • Deteksjonsområde - 90 °

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070791017412

Elnummer

6201859

Leverandørens varenummer

DT8016MF4

Typebeskrivelse

6201859

Meldetype:

Infrarød/mikrobølge (dual)

Monteringsmetode:

Utenpåliggende

Karakteristikk:

Flate

Radiosystem:

nei

Deteksjonsområde:

90 °

Driftsstrøm:

14 mA

Driftsspenningsområde:

9...15 V

Høyde:

116 mm

Bredde:

70 mm

Dybde:

43 mm

Anti-mask funksjon:

nei

DualTech detektor med endemotstander

Laget for medium til høysikkerhetsinstallasjoner vil denne detektoren fra Honeyell gi sikker deteksjon med god immunitet mot falske alarmer. Detektoren har patenterte løsninger som DualCore signalprosessering som er ideelt for områder som er vanskelige å beskytte med standard produkter. I tillegg til dette er detektoren laget med installatørens hverdag for øye med funksjoner som enkel adgang til konnektorer, innebygde endemotstander, beskyttet detektorsensor og gåtest funksjon.

Justerbar mikrobølgestøy deteksjon
Filtrering av mikrobølgestøyen tilpasses bakgrunnsaktiviteter og reduserer falskalarmene uten å redusere evnen til å detektere inntrengere.

Dynamisk temperaturkompensering
Detektoren justerer sin følsomhet for å kunne identifisere inntrengere ved ulike temperaturforhold.

Selvlåsende kapsling
Den selvlåsende kapslingen (aldri mer små skruer som mistes) med koblingsterminaler som kan løsnes fra bakplaten for rask og enkel installasjon.

Lukket optikk og elektronikk
Optikken og elektronikken er montert i selve detektorens kapsling og beskyttet av et deksel som forhindrer skader under installasjonen. Med den lukkede kapslingen forhindres også trekk og insekter kommer ikke inn i selve detektoren.

Gåtest funksjon
Gåtest kan enkelt aktiveres ved å lyse på detektoren med en lommelykt.