NOBY - Ei208W - Ei208W
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Registrerer Amoniakk - nei
Registrerer Butan - nei
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Meldetype - Akustisk
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5099383004533
Elnummer
6255815
Leverandørens varenummer
Ei208W
Typebeskrivelse
6255815
Registrerer Amoniakk:
nei
Registrerer Butan:
nei
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Meldetype:
Akustisk
Farge:
Hvit
Registrerer Naturgass:
nei
Registrerer Kulldioxid:
nei
Registrerer Kullmonoxid:
Ja
Registrerer Metan:
nei
Registrerer Narkosegass:
nei
Registrerer Propan:
nei
Registrerer Tåregass:
nei
Registrerer andre gasser:
nei
Kvelende gass:
nei
Antall CAT 6A-tilkoblinger:
nei
Maks. høyfrekvent effekt:
nei
Giftig gass:
nei
Type matespenning:
DC
Bredde:
105 mm
Diameter:
120 mm
Høyde/dybde:
120 mm
Enheten kan enkelt oppgraderes til å kommunisere trådløst med andre detektorer ved hjelp av en Ei200MRF radiomodul (medfølger ikke).
Enheten har en høykvalitets, godt utprøvd og stabil elektrokjemisk sensor som detekterer tilstedeværelse av CO gass. Sensoren kalibreres individuelt og testes med CO gass for å gi nøyaktig deteksjon.
Minnefunksjonen lagrer nivået ved siste CO alarm og dette gir brukeren beskjed om at CO nivået har vært for høyt mens han/hun har vært borte fra huset.
En enkel Test/Pause knapp benyttes for å teste alarmen. Dette sjekker alle funksjoner (sensor, elektronikk, batteri og sirene).
Alarmen har en "End of Life" indikator som varsler når enheten må byttes etter 6 år.
Enheten har en enkel monteringsbrakett som har flere monteringshull for enkel montering i taket eller på veggen. Skruer følger med.
Selv om det alltid er best å montere alarmen på et fast sted, er den også designet for å settes på bord etc. Dette gjør at den kan tas med til feriehus eller benyttes ved reiser.


