NOBY - Ei208WRF - Ei208WRF
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Virkemåte - Andre
Responstemperatur - 0 °C
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Nettverkstilkobling via kabel - nei
Nettverkstilkobling via radio - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5099383004564
Elnummer
6255816
Leverandørens varenummer
Ei208WRF
Typebeskrivelse
6255816
Virkemåte:
Andre
Responstemperatur:
0 °C
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Nettverkstilkobling via kabel:
nei
Nettverkstilkobling via radio:
Ja
Optisk melding:
Ja
Akustisk melding:
Ja
Røykvarsler:
nei
Med orienteringslys:
nei
Type test- / pauseknapp:
Kombinasjon
Selvklebende:
nei
Separat stikkontakt nødvendig:
nei
Egnet for kanalfeste:
nei
Frittstående:
Ja
Seriekobling via radio:
Ja
Primær strømforskyning:
Batteri/akkumulator
Type matespenning:
AC/DC
Med spenningsangivelse:
Ja
Med backupbatteri:
nei
Inkludert batteri:
Andre
Antall NC-kontakter:
0
Antall NO-kontakter:
0
Antall vekselkontakter:
0
Farge:
Hvit
Beskyttelsesklasse IP:
Andre
Med Q-merke:
nei
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Lengde:
105 mm
Bredde:
120 mm
Høyde/dybde:
40 mm
Diameter:
0 mm
Enheten kommuniserer med andre RadioLink detektorer og utstyr ved hjelp av den monterte Ei200MRF modulen.
Enheten har en høykvalitets, godt utprøvd og stabil elektrokjemisk sensor som detekterer tilstedeværelse av CO gass. Sensoren kalibreres individuelt og testes med CO gass for å gi nøyaktig deteksjon.
Minnefunksjonen lagrer nivået ved siste CO alarm og dette gir brukeren beskjed om at CO nivået har vært for høyt mens han/hun har vært borte fra huset.
En enkel Test/Pause knapp benyttes for å teste alarmen. Dette sjekker alle funksjoner (sensor, elektronikk, batteri og sirene).
Alarmen har en "End of Life" indikator som varsler når enheten må byttes etter 6 år.
Enheten har en enkel monteringsbrakett som har flere monteringshull for enkel montering i taket eller på veggen. Skruer følger med.
Selv om det alltid er best å montere alarmen på et fast sted, er den også designet for å settes på bord etc. Dette gjør at den kan tas med til feriehus eller benyttes ved reiser.


