NOBY - EN54 Strømforsyning i skap, 24 2x17Ah (ikke inkl.) FG:STR-10 - EN54C-3A17
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning likestrømformer - 24 V
Nominell utgangsspenning omformer - 24 V
Nominell inngangsspenning lader - 230 V
Maks ladestrøm - 3 A
Kapslingsmateriale - Støpejern
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5902135314548
Elnummer
6201887
Leverandørens varenummer
EN54C-3A17
Typebeskrivelse
6201887
Merkespenning likestrømformer:
24 V
Nominell utgangsspenning omformer:
24 V
Nominell inngangsspenning lader:
230 V
Maks ladestrøm:
3 A
Kapslingsmateriale:
Støpejern
Jordfeilbryter:
nei
Overlast-/temperaturvern:
Ja
Kortslutningsbeskyttet:
Ja
Høyde:
390 mm
Bredde:
406 mm
Dybde:
88 mm
Med denne nye serien strømforsyninger tar man flere steg videre i utviklingen av strømskap for sikkerhetsinstallasjoner. Denne serien er bygget etter EN54 og er derfor utmerket til bruk innenfor brannalarmsystemer.
De vil levere uforstyrret spenning/strøm til alarmenheter som krever en stabil strømforsyning. Med den innebygde mikroprosessoren vil enheten overvåke strømsforsyningen og batteribackupen.
Strømforsyningene har LED indikasjoner i front for 230VAC, AUX (spenning ut)n samt ALARM.
De har også temperaturovervåkning, sabotasjekontakt med egen utgang, samt potensialfrie utganger for spenningsfeil og fellesfeil.


