NOBY - Etiketter til PT-2430PC og PT- - PT-TAPE-BW
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Meldetype - Andre
Monteringsmetode - Innbygning
Indikering - Optisk
Driftsspenning - 0 V
Driftsstrøm - 0 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070791016248
Elnummer
6215244
Leverandørens varenummer
PT-TAPE-BW
Typebeskrivelse
6215244
Meldetype:
Andre
Monteringsmetode:
Innbygning
Indikering:
Optisk
Driftsspenning:
0 V
Driftsstrøm:
0 A
Farge:
Andre
Høyde:
50 mm
Bredde:
100 mm
Dybde:
20 mm
Etiketter som brukes til PT-2430PC.