NOBY - GPS modul for bil/motorsykkel kobles til sigarettenner uttak - CU-07A
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Analog tilkobling - nei
ISDN-tilkobling - nei
Alternativ radiooverføring (GSM) - nei
Taleoverføring (AWAG) - nei
Digital overføring - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8595614115407
Elnummer
6201847
Leverandørens varenummer
CU-07A
Typebeskrivelse
6201847
Analog tilkobling:
nei
ISDN-tilkobling:
nei
Alternativ radiooverføring (GSM):
nei
Taleoverføring (AWAG):
nei
Digital overføring:
Ja
Med strømforsyning:
nei
X.31/X.25:
nei
Med kapsling:
Ja
GPS trackermodul for bil/motorsykkel
Denne enheten benyttes for overvåkning av lokasjon til kjøretøy ved hjelp av innebygget GPS enhet og GSM modul. Modulens lokasjon sendes kontinuerlig til en server som omgjør dataene slik at man kan hente ut en kjørebok fra disse dataene.
Enheten kan benyttes for kontinuerlig overvåkning, eller passiv modus der den svarer på forespørsler og oppgir lokasjon. Dersom overføring av data feiler, vil dette lagres i minnet og enheten vil overføre dataene senere.
Spesifikasjoner:
- Strømforsyning: 8 - 30 VDC
- Strømforbruk ved normal drift: 50 mA/12VDC
- Maksimum strømforbruk: 500mA/12VDC
- Størrelse: 160 x 42 x 19 mm
- Temperaturområde: -20 til 80 grader celsius
Denne enheten benyttes for overvåkning av lokasjon til kjøretøy ved hjelp av innebygget GPS enhet og GSM modul. Modulens lokasjon sendes kontinuerlig til en server som omgjør dataene slik at man kan hente ut en kjørebok fra disse dataene.
Enheten kan benyttes for kontinuerlig overvåkning, eller passiv modus der den svarer på forespørsler og oppgir lokasjon. Dersom overføring av data feiler, vil dette lagres i minnet og enheten vil overføre dataene senere.
Spesifikasjoner:
- Strømforsyning: 8 - 30 VDC
- Strømforbruk ved normal drift: 50 mA/12VDC
- Maksimum strømforbruk: 500mA/12VDC
- Størrelse: 160 x 42 x 19 mm
- Temperaturområde: -20 til 80 grader celsius