NOBY - Grønn manuell døråpner med lyd med 3 kontaktsett og alarmdek - MD03-v2
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7070791018129
Elnummer
6203759
Leverandørens varenummer
MD03-v2
Typebeskrivelse
6203759
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Manuell døråpner med lydgiver og lys - 3 reléutganger, reset i front
Dette er en ny manuell døråpner med innebygget lyd og lys som vil varsle når enheten aktiveres. I tillegg har den medfølgende alarmdeksel som vil gi tidlig varsling dersom noen løfter på lokket - altså før selve nødåpneren er utløst.
NB! Det er mekanisk styring av utgangene slik at enheten ikke er avhengig av spenning for at dørene skal åpnes ved aktivering.
Lydstyrken kan justeres og man kan endre funksjonen til lyset om ønskelig.
Denne leveres med et "uknusbart" glass, som ikke vil ødelegges når bryteren aktiveres, men lar seg enkelt resette med medfølgende nøkkel. Reset kan gjøres fra front eller undersiden. Dette reduserer da ofte kostnadene ved offentlige bygg der slike nødåpnere utløses i utide.
Enheten er forberedt for innfelling i standard veggboks (60mm).
Dette er en ny manuell døråpner med innebygget lyd og lys som vil varsle når enheten aktiveres. I tillegg har den medfølgende alarmdeksel som vil gi tidlig varsling dersom noen løfter på lokket - altså før selve nødåpneren er utløst.
NB! Det er mekanisk styring av utgangene slik at enheten ikke er avhengig av spenning for at dørene skal åpnes ved aktivering.
Lydstyrken kan justeres og man kan endre funksjonen til lyset om ønskelig.
Denne leveres med et "uknusbart" glass, som ikke vil ødelegges når bryteren aktiveres, men lar seg enkelt resette med medfølgende nøkkel. Reset kan gjøres fra front eller undersiden. Dette reduserer da ofte kostnadene ved offentlige bygg der slike nødåpnere utløses i utide.
Enheten er forberedt for innfelling i standard veggboks (60mm).